内容量1個仕様コンタクト数:14●オス・メス:メス●ボディ向き:ライトアングル●取り付けタイプ:スルーホール●ピッチ:1.27mm●定格電流:1A●ハウジング材質:ガラス繊維強化PET●長さ:29.5mm●幅:16.7mm●深さ:9.4mm●寸法:29.5 x 16.7 x 9.4mm●動作温度 Min:-55℃●拭き取り部金めっきの厚みは、メーカー型番で決まります。型番末尾PLは0.2 μm厚、末尾PEは0.5 μm厚、末尾PCは0.76 μm厚です。. 90°パネル取り付け基板I/Oレセプタクル. 3M 102シリーズミニDリボン(MDR)基板実装シールド付きレセプタクルは、0.050インチピッチです。 102シリーズミニDリボン(MDR)基板実装シールド付きレセプタクルの設計には、安定性向上のためのインターフェイスラッチが付いています。 本体 / 絶縁物の材質及び実装の種類については、以下を参照してください。. ケーブル取り付けはんだ付け式プラグ(品番 ; 515-7460 515-7460 )とかん合 優れたEMI/ESD保護 PCBマウントライトアングルソケット、ねじ又はアースロックによる保持 メートルねじ又はUNCねじによるパネル保持. 102xx-5 2 xx: 亜鉛合金ボディ 102xx-5 5 xx: PCT絶縁体とスチールニッケルめっきシュラウド 102xx-52 0 x: M2.6パネル及びねじロック 102xx-52 1 x: M2.5パネル及びねじロック 102xx-55 B x: M2.5パネル及びアースロックタイプ1 (3.8 mm) 102xx-55 F x: M2.6パネル及びアースロックタイプ3 (2.3 mm) 102xx-55 G x: M2.5パネル及びアースロックタイプ3 (2.3 mm) 102xx-55 H x: #4-40パネル及びアースロックタイプ3 (2.3 mm) 102xx-xxx 2 : 3.9 mm長はんだテール 102xx-xxx 3 : 2.8 mm長はんだテール注文コード49514247品番10214-55G3PC