Micro D-Subコネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクト数:20●オス・メス:メス●ボディ向き:ライトアングル●取り付けタイプ:スルーホール●ピッチ:1.27mm●定格電流:1A●ハウジング材質:ガラス繊維強化PET●長さ:33.4mm●幅:16.7mm●深さ:9.4mm●寸法:33.4 x 16.7 x 9.4mm●動作温度 Min:-55℃●拭き取り部金めっきの厚みは、メーカー型番で決まります。型番末尾PLは0.2 μm厚、末尾PEは0.5 μm厚、末尾PCは0.76 μm厚です。. 90°パネル取り付け基板I/Oレセプタクル. 3M 102シリーズミニDリボン(MDR)基板実装シールド付きレセプタクルは、0.050インチピッチです。 102シリーズミニDリボン(MDR)基板実装シールド付きレセプタクルの設計には、安定性向上のためのインターフェイスラッチが付いています。 本体 / 絶縁物の材質及び実装の種類については、以下を参照してください。. ケーブル取り付けはんだ付け式プラグ(品番 ; 515-7460 515-7460 )とかん合 優れたEMI/ESD保護 PCBマウントライトアングルソケット、ねじ又はアースロックによる保持 メートルねじ又はUNCねじによるパネル保持. 102xx-5 2 xx: 亜鉛合金ボディ 102xx-5 5 xx: PCT絶縁体とスチールニッケルめっきシュラウド 102xx-52 0 x: M2.6パネル及びねじロック 102xx-52 1 x: M2.5パネル及びねじロック 102xx-55 B x: M2.5パネル及びアースロックタイプ1 (3.8 mm) 102xx-55 F x: M2.6パネル及びアースロックタイプ3 (2.3 mm) 102xx-55 G x: M2.5パネル及びアースロックタイプ3 (2.3 mm) 102xx-55 H x: #4-40パネル及びアースロックタイプ3 (2.3 mm) 102xx-xxx 2 : 3.9 mm長はんだテール 102xx-xxx 3 : 2.8 mm長はんだテール 注文コード49514256 品番10220-55G3PC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は仕様19種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:20●オス・メス:メス●ボディ向き:ライトアングル●取り付けタイプ:スルーホール●ピッチ:1.27mm●定格電流:1A●ハウジング材質:ガラス繊維強化PET●長さ:33.4mm●幅:16.7mm●深さ:9.4mm●寸法:33.4 x 16.7 x 9.4mm●動作温度 Min:-55℃●拭き取り部金めっきの厚みは、メーカー型番で決まります。型番末尾PLは0.2 μm厚、末尾PEは0.5 μm厚、末尾PCは0.76 μm厚です。. 90°パネル取り付け基板I/Oレセプタクル. 3M 102シリーズミニDリボン(MDR)基板実装シールド付きレセプタクルは、0.050インチピッチです。 102シリーズミニDリボン(MDR)基板実装シールド付きレセプタクルの設計には、安定性向上のためのインターフェイスラッチが付いています。 本体 / 絶縁物の材質及び実装の種類については、以下を参照してください。. ケーブル取り付けはんだ付け式プラグ(品番 ; 515-7460 515-7460 )とかん合 優れたEMI/ESD保護 PCBマウントライトアングルソケット、ねじ又はアースロックによる保持 メートルねじ又はUNCねじによるパネル保持. 102xx-5 2 xx: 亜鉛合金ボディ 102xx-5 5 xx: PCT絶縁体とスチールニッケルめっきシュラウド 102xx-52 0 x: M2.6パネル及びねじロック 102xx-52 1 x: M2.5パネル及びねじロック 102xx-55 B x: M2.5パネル及びアースロックタイプ1 (3.8 mm) 102xx-55 F x: M2.6パネル及びアースロックタイプ3 (2.3 mm) 102xx-55 G x: M2.5パネル及びアースロックタイプ3 (2.3 mm) 102xx-55 H x: #4-40パネル及びアースロックタイプ3 (2.3 mm) 102xx-xxx 2 : 3.9 mm長はんだテール 102xx-xxx 3 : 2.8 mm長はんだテール RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする