Micro D-Subコネクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクト数:26●ジェンダー:メス●ボディ向き:ライトアングル●取り付けタイプ:スルーホール●ピッチ:1.27mm●定格電流:1A●ハウジング材質:ガラス繊維強化PET●長さ:37.2mm●幅:13.9mm●深さ:9.4mm●寸法:37.2 x 13.9 x 9.4mm●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●金属ボディ90 °パネル取り付け基板入出力レセプタクル(MDR). この3M 102シリーズミニDリボン(MDR)基板実装シールド付きレセプタクルは、ピッチ間隔0.050 (1.27 mm)インチです。 102シリーズミニDリボン(MDR)基板実装シールド付きレセプタクルの設計には、安定性向上のためのインターフェイスラッチが付いています。 この製品の本体は金属製です。. メーカー品番の末尾がPCで終わる製品は、拭き取り部分に0.76 μmの金めっきが施されています。. N102xx-xx 1 x: M2.5パネル及びねじロック N102xx-xx 4 x: #4-40 UNCパネル及びねじロック N102xx-xx B x: M2.5パネル及びアースロックタイプ1 N102xx-xx E x: #4-40 UNCパネル及びアースロックタイプ1 N102xx-xx G x: M2.5パネル及びアースロックタイプ3 N102xx-xxx 2 : 3.9 mm長さのはんだテール N102xx-xxx 3 : 2.8 mm長さのはんだテール 注文コード49514283 品番N10226-52B3PC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様19種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:26●ジェンダー:メス●ボディ向き:ライトアングル●取り付けタイプ:スルーホール●ピッチ:1.27mm●定格電流:1A●ハウジング材質:ガラス繊維強化PET●長さ:37.2mm●幅:13.9mm●深さ:9.4mm●寸法:37.2 x 13.9 x 9.4mm●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●金属ボディ90 °パネル取り付け基板入出力レセプタクル(MDR). この3M 102シリーズミニDリボン(MDR)基板実装シールド付きレセプタクルは、ピッチ間隔0.050 (1.27 mm)インチです。 102シリーズミニDリボン(MDR)基板実装シールド付きレセプタクルの設計には、安定性向上のためのインターフェイスラッチが付いています。 この製品の本体は金属製です。. メーカー品番の末尾がPCで終わる製品は、拭き取り部分に0.76 μmの金めっきが施されています。. N102xx-xx 1 x: M2.5パネル及びねじロック N102xx-xx 4 x: #4-40 UNCパネル及びねじロック N102xx-xx B x: M2.5パネル及びアースロックタイプ1 N102xx-xx E x: #4-40 UNCパネル及びアースロックタイプ1 N102xx-xx G x: M2.5パネル及びアースロックタイプ3 N102xx-xxx 2 : 3.9 mm長さのはんだテール N102xx-xxx 3 : 2.8 mm長さのはんだテール RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする