曜日別特売

Micro D-Subコネクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様コンタクト数:26●ジェンダー:メス●ボディ向き:ストレート●取り付けタイプ:表面実装●ピッチ:1.27mm●定格電流:1A●ハウジング材質:亜鉛合金●長さ:37.21mm●幅:11mm●深さ:10.1mm●寸法:37.21 x 11 x 10.1mm●動作温度 Max:+105℃●垂直表面実装シールド付きレセプタクル. この3M 102シリーズミニDリボン(MDR)表面実装垂直シールド付きレセプタクルは、ピッチ間隔0.050インチ(1.27 mm)です。 102シリーズミニDリボン(MDR)表面実装シールド付きレセプタクルの設計には、安定性向上のためのインターフェイスラッチが含まれています。 本体は金属製です。 ねじ穴は基板又はパネル取り付けに使用できます。. メーカー型番の末尾がPEの場合は、はんだテールに金フラッシュめっき、拭き取り部分に0.5 μmの金めっきを装備注文コード49514308品番10226-2200PE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様コンタクト数:26●ジェンダー:メス●ボディ向き:ストレート●取り付けタイプ:表面実装●ピッチ:1.27mm●定格電流:1A●ハウジング材質:亜鉛合金●長さ:37.21mm●幅:11mm●深さ:10.1mm●寸法:37.21 x 11 x 10.1mm●動作温度 Max:+105℃●垂直表面実装シールド付きレセプタクル. この3M 102シリーズミニDリボン(MDR)表面実装垂直シールド付きレセプタクルは、ピッチ間隔0.050インチ(1.27 mm)です。 102シリーズミニDリボン(MDR)表面実装シールド付きレセプタクルの設計には、安定性向上のためのインターフェイスラッチが含まれています。 本体は金属製です。 ねじ穴は基板又はパネル取り付けに使用できます。. メーカー型番の末尾がPEの場合は、はんだテールに金フラッシュめっき、拭き取り部分に0.5 μmの金めっきを装備
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする