内容量1個
仕様コンタクト数:36 、 ジェンダー:メス 、 ボディ向き:ライトアングル 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 ピッチ:1.27mm 、 定格電流:1A 、 ハウジング材質:ガラス繊維強化PET 、 長さ:43.5mm 、 幅:13.9mm 、 深さ:9.4mm 、 寸法:43.5 x 13.9 x 9.4mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 金属ボディ90 °パネル取り付け基板入出力レセプタクル(MDR). この3M 102シリーズミニDリボン(MDR)基板実装シールド付きレセプタクルは、ピッチ間隔0.050 (1.27 mm)インチです。 102シリーズミニDリボン(MDR)基板実装シールド付きレセプタクルの設計には、安定性向上のためのインターフェイスラッチが付いています。 この製品の本体は金属製です。. メーカー品番の末尾がPCで終わる製品は、拭き取り部分に0.76 μmの金めっきが施されています。. N102xx-xx 1 x: M2.5パネル及びねじロック N102xx-xx 4 x: #4-40 UNCパネル及びねじロック N102xx-xx B x: M2.5パネル及びアースロックタイプ1 N102xx-xx E x: #4-40 UNCパネル及びアースロックタイプ1 N102xx-xx G x: M2.5パネル及びアースロックタイプ3 N102xx-xxx 2 : 3.9 mm長さのはんだテール N102xx-xxx 3 : 2.8 mm長さのはんだテール
注文コード49514326
品番N10236-52B2PC