内容量1個
仕様コンタクト数:15●ジェンダー:オス●ボディ向き:ライトアングル●取り付けタイプ:スルーホール●ピッチ:2.54mm●定格電流:3A●ハウジング材質:アルミニウム合金●長さ:23.7mm●幅:7.8mm●深さ:15.6mm●寸法:23.7 x 7.8 x 15.6mm●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●90° Metal Shells. 0.100 inch x 0.100 termination grid 0.02 inch diameter copper termination tails Horizontal narrow profile, right angle mounting Jackposts supplied installed
注文コード49514378
品番MWDM2L-15PCBRP-.110