GLENAIR
GLENAIRの 接続・省配線(制御機器)
GLENAIRの コネクタ・コネクタ付ケーブル
GLENAIRの 角型コネクタ
Micro D-Subコネクタ Glenair
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コンタクト数:25●オス・メス:オス●ボディ向き:ライトアングル●取り付けタイプ:スルーホール●ピッチ:1.91mm●定格電流:3A●ハウジング材質:液晶ポリマー●長さ:30.01mm●幅:10.16mm●深さ:7.87mm●寸法:30.01 x 10.16 x 7.87mm●シリーズ:GMR7590
注文コード
49514405
品番
GMR7590-25P-1BSN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
36
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:25●オス・メス:オス●ボディ向き:ライトアングル●取り付けタイプ:スルーホール●ピッチ:1.91mm●定格電流:3A●ハウジング材質:液晶ポリマー●長さ:30.01mm●幅:10.16mm●深さ:7.87mm●寸法:30.01 x 10.16 x 7.87mm●シリーズ:GMR7590
RoHS指令(10物質対応)
対応