GLENAIR
GLENAIRの 接続・省配線(制御機器)
GLENAIRの コネクタ・コネクタ付ケーブル
GLENAIRの 角型コネクタ
Micro D-Subコネクタ Glenair
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コンタクト数:37 、 オス・メス:オス 、 ボディ向き:ライトアングル 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 ピッチ:1.91mm 、 定格電流:3A 、 ハウジング材質:アルミニウム合金, ステンレス鋼 、 長さ:37.72mm 、 幅:7.87mm 、 深さ:14.81mm 、 寸法:37.72 x 7.87 x 14.81mm 、 動作温度 Min:-55℃
注文コード
49514423
品番
GMR7590-37P-1BSN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
36
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:37 、 オス・メス:オス 、 ボディ向き:ライトアングル 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 ピッチ:1.91mm 、 定格電流:3A 、 ハウジング材質:アルミニウム合金, ステンレス鋼 、 長さ:37.72mm 、 幅:7.87mm 、 深さ:14.81mm 、 寸法:37.72 x 7.87 x 14.81mm 、 動作温度 Min:-55℃
RoHS指令(10物質対応)
対応