内容量1個
仕様コンタクト数:9 、 オス・メス:オス 、 ボディ向き:ストレート 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 ピッチ:1.91mm 、 定格電流:3A 、 ハウジング材質:アルミニウム合金, ステンレス鋼 、 長さ:19.94mm 、 幅:13.76mm 、 深さ:7.87mm 、 寸法:19.94 x 13.76 x 7.87mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 Illustrations show a sample of a plug and a socket, both 90° versions. Metal Shells Straight PCB
注文コード49514484
品番GMR7580-9P-1BPN