GLENAIR
GLENAIRの 接続・省配線(制御機器)
GLENAIRの コネクタ・コネクタ付ケーブル
GLENAIRの 角型コネクタ
Micro D-Subコネクタ Glenair
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コンタクト数:9 、 オス・メス:オス 、 ボディ向き:ライトアングル 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 ピッチ:1.91mm 、 定格電流:3A 、 ハウジング材質:液晶ポリマー 、 長さ:19.94mm 、 幅:10.16mm 、 深さ:7.87mm 、 寸法:19.94 x 10.16 x 7.87mm 、 動作温度 Min:-55℃
注文コード
49514493
品番
GMR7590-9P-1BSN
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
この商品は
仕様
が
36
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:9 、 オス・メス:オス 、 ボディ向き:ライトアングル 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 ピッチ:1.91mm 、 定格電流:3A 、 ハウジング材質:液晶ポリマー 、 長さ:19.94mm 、 幅:10.16mm 、 深さ:7.87mm 、 寸法:19.94 x 10.16 x 7.87mm 、 動作温度 Min:-55℃
RoHS指令(10物質対応)
対応