GLENAIR
GLENAIRの 接続・省配線(制御機器)
GLENAIRの コネクタ・コネクタ付ケーブル
GLENAIRの 角型コネクタ
Micro D-Subコネクタ Glenair
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コンタクト数:9●ジェンダー:オス●ボディ向き:ライトアングル●取り付けタイプ:スルーホール●ピッチ:2.54mm●定格電流:3A●ハウジング材質:アルミニウム合金●長さ:19.9mm●幅:7.8mm●深さ:15.6mm●寸法:19.9 x 7.8 x 15.6mm●コンタクト材質:ベリリウム銅
注文コード
49514509
品番
MWDM2L-9PCBRP-.110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
36
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:9●ジェンダー:オス●ボディ向き:ライトアングル●取り付けタイプ:スルーホール●ピッチ:2.54mm●定格電流:3A●ハウジング材質:アルミニウム合金●長さ:19.9mm●幅:7.8mm●深さ:15.6mm●寸法:19.9 x 7.8 x 15.6mm●コンタクト材質:ベリリウム銅
RoHS指令(10物質対応)
対応