画像準備中

Micro D-Subコネクタ Glenair

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクト数:9 、 ジェンダー:オス 、 ボディ向き:ライトアングル 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 ピッチ:2.54mm 、 定格電流:3A 、 ハウジング材質:液晶ポリマー 、 長さ:19.94mm 、 幅:10.8mm 、 深さ:7.87mm 、 寸法:19.94 x 10.8 x 7.87mm 、 動作温度 Max:+150℃ 、 MIL-DTL-83513、BS9523F0002. ピンコネクタが表示されています。. GlenairマイクロD基板用コネクタMIL-DTL-83513、ナロープロファイル、ライトアングル. GlenairマイクロDナロープロファイル、ライトアングル軍用級基板用コネクタは、堅牢で耐久性の高い基板実装コネクタで、無電解ニッケルめっき金属製シェルを特徴としています。このコネクタは、エポキシ樹脂で密閉されており、環境シーリング性の高いコネクタです。 コネクタのコンタクト終端は.100インチ間隔で、中心間距離.100インチです。. 無電解ニッケルめっき金属製シェル ジャックポスト付属 基板テールの長さ: .109インチ 最大定格電流: 3 A 透磁率: 最大2.0 μΩ 動作温度: -55 → +150 ℃ 挿抜回数500回 注文コード49514518 品番M83513/10-A01NP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様36種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:9 、 ジェンダー:オス 、 ボディ向き:ライトアングル 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 ピッチ:2.54mm 、 定格電流:3A 、 ハウジング材質:液晶ポリマー 、 長さ:19.94mm 、 幅:10.8mm 、 深さ:7.87mm 、 寸法:19.94 x 10.8 x 7.87mm 、 動作温度 Max:+150℃ 、 MIL-DTL-83513、BS9523F0002. ピンコネクタが表示されています。. GlenairマイクロD基板用コネクタMIL-DTL-83513、ナロープロファイル、ライトアングル. GlenairマイクロDナロープロファイル、ライトアングル軍用級基板用コネクタは、堅牢で耐久性の高い基板実装コネクタで、無電解ニッケルめっき金属製シェルを特徴としています。このコネクタは、エポキシ樹脂で密閉されており、環境シーリング性の高いコネクタです。 コネクタのコンタクト終端は.100インチ間隔で、中心間距離.100インチです。. 無電解ニッケルめっき金属製シェル ジャックポスト付属 基板テールの長さ: .109インチ 最大定格電流: 3 A 透磁率: 最大2.0 μΩ 動作温度: -55 → +150 ℃ 挿抜回数500回

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする