画像準備中

Micro D-Subコネクタ Glenair

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクト数:9 、 ジェンダー:オス 、 ボディ向き:ストレート 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 ピッチ:2.54mm 、 定格電流:3A 、 ハウジング材質:液晶ポリマー 、 長さ:35.31mm 、 幅:8.46mm 、 深さ:7.87mm 、 寸法:35.31 x 8.46 x 7.87mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 MIL-DTL-83513、BS9523F0002、BS9523F0013. ソケットコネクタが表示されています。. GlenairマイクロDコネクタMIL-DTL-83513、垂直実装. GlenairマイクロD垂直実装基板用コネクタは、エポキシ樹脂で密閉されており、環境シーリング性の高いコネクタです。 この軍用級コネクタは、無電解ニッケルめっきアルミシェル及びフッ素シリコンインターフェイスシールを特徴としています。 コネクタのコンタクト終端は.100インチ間隔で、中心間距離.100インチです。. 無電解ニッケルめっき金属製シェル ジャックポスト付属 基板テールの長さ: .109インチ 最大定格電流: 3 A 透磁率: 最大2.0 μΩ 動作温度: -55 → +150 ℃ 挿抜回数500回 注文コード49514527 品番M83513/22-A01NP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様36種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:9 、 ジェンダー:オス 、 ボディ向き:ストレート 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 ピッチ:2.54mm 、 定格電流:3A 、 ハウジング材質:液晶ポリマー 、 長さ:35.31mm 、 幅:8.46mm 、 深さ:7.87mm 、 寸法:35.31 x 8.46 x 7.87mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 MIL-DTL-83513、BS9523F0002、BS9523F0013. ソケットコネクタが表示されています。. GlenairマイクロDコネクタMIL-DTL-83513、垂直実装. GlenairマイクロD垂直実装基板用コネクタは、エポキシ樹脂で密閉されており、環境シーリング性の高いコネクタです。 この軍用級コネクタは、無電解ニッケルめっきアルミシェル及びフッ素シリコンインターフェイスシールを特徴としています。 コネクタのコンタクト終端は.100インチ間隔で、中心間距離.100インチです。. 無電解ニッケルめっき金属製シェル ジャックポスト付属 基板テールの長さ: .109インチ 最大定格電流: 3 A 透磁率: 最大2.0 μΩ 動作温度: -55 → +150 ℃ 挿抜回数500回

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする