内容量1個
仕様コンタクト数:15●ジェンダー:メス●ボディ向き:ストレート●取り付けタイプ:スルーホール●ピッチ:2.54mm●定格電流:3A●ハウジング材質:液晶ポリマー●長さ:35.31mm●幅:8.46mm●深さ:7.87mm●寸法:35.31 x 8.46 x 7.87mm●動作温度 Min:-55℃●MIL-DTL-83513、BS9523F0002、BS9523F0013. ソケットコネクタが表示されています。. GlenairマイクロDコネクタMIL-DTL-83513、垂直実装. GlenairマイクロD垂直実装基板用コネクタは、エポキシ樹脂で密閉されており、環境シーリング性の高いコネクタです。 この軍用級コネクタは、無電解ニッケルめっきアルミシェル及びフッ素シリコンインターフェイスシールを特徴としています。 コネクタのコンタクト終端は.100インチ間隔で、中心間距離.100インチです。. 無電解ニッケルめっき金属製シェル ジャックポスト付属 基板テールの長さ: .109インチ 最大定格電流: 3 A 透磁率: 最大2.0 μΩ 動作温度: -55 → +150 ℃ 挿抜回数500回
注文コード49514563
品番M83513/25-B01NP