内容量1個
仕様コンタクト数:21●オス・メス:メス●ボディ向き:ライトアングル●取り付けタイプ:スルーホール●ピッチ:1.91mm●定格電流:3A●ハウジング材質:液晶ポリマー●長さ:27.56mm●幅:10.16mm●深さ:7.87mm●寸法:27.56 x 10.16 x 7.87mm●動作温度 Min:-55℃●Illustrations show a sample of a plug and a socket, both 90° versions. Metal Shells 90° PCB
注文コード49514579
品番GMR7590-21S-1BSN