内容量1個
仕様コンタクト数:25●ジェンダー:メス●ボディ向き:ストレート●取り付けタイプ:スルーホール●ピッチ:1.91mm●定格電流:3A●ハウジング材質:アルミニウム合金, ステンレス鋼●長さ:30.01mm●幅:13.76mm●深さ:7.87mm●寸法:30.01 x 13.76 x 7.87mm●動作温度 Min:-55℃●Illustrations show a sample of a plug and a socket, both 90° versions. Metal Shells Straight PCB
注文コード49514588
品番GMR7580-25S-1BPN