Micro D-Subコネクタ Glenair

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクト数:25●オス・メス:メス●ボディ向き:ライトアングル●取り付けタイプ:スルーホール●ピッチ:1.91mm●定格電流:3A●ハウジング材質:液晶ポリマー●長さ:30.01mm●幅:10.16mm●深さ:7.87mm●寸法:30.01 x 10.16 x 7.87mm●動作温度 Min:-55℃●Illustrations show a sample of a plug and a socket, both 90° versions. Metal Shells 90° PCB 注文コード49514597 品番GMR7590-25S-1BSN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品は仕様36種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:25●オス・メス:メス●ボディ向き:ライトアングル●取り付けタイプ:スルーホール●ピッチ:1.91mm●定格電流:3A●ハウジング材質:液晶ポリマー●長さ:30.01mm●幅:10.16mm●深さ:7.87mm●寸法:30.01 x 10.16 x 7.87mm●動作温度 Min:-55℃●Illustrations show a sample of a plug and a socket, both 90° versions. Metal Shells 90° PCB RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする