Micro D-Subコネクタ Glenair

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクト数:37●オス・メス:メス●ボディ向き:ライトアングル●取り付けタイプ:スルーホール●ピッチ:1.91mm●定格電流:3A●ハウジング材質:アルミニウム合金, ステンレス鋼●長さ:37.72mm●幅:7.87mm●深さ:15.11mm●寸法:37.72 x 7.87 x 15.11mm●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●Illustrations show a sample of a plug and a socket, both 90° versions. Metal Shells 90° PCB 注文コード49514624 品番GMR7590-37S-1BSN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様36種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:37●オス・メス:メス●ボディ向き:ライトアングル●取り付けタイプ:スルーホール●ピッチ:1.91mm●定格電流:3A●ハウジング材質:アルミニウム合金, ステンレス鋼●長さ:37.72mm●幅:7.87mm●深さ:15.11mm●寸法:37.72 x 7.87 x 15.11mm●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●Illustrations show a sample of a plug and a socket, both 90° versions. Metal Shells 90° PCB RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする