GLENAIR
GLENAIRの 接続・省配線(制御機器)
GLENAIRの コネクタ・コネクタ付ケーブル
GLENAIRの 角型コネクタ
Micro D-Subコネクタ Glenair
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コンタクト数:37●ジェンダー:メス●ボディ向き:ライトアングル●取り付けタイプ:スルーホール●ピッチ:2.54mm●定格電流:3A●ハウジング材質:アルミニウム合金●長さ:37.7mm●幅:7.8mm●深さ:18.1mm●寸法:37.7 x 7.8 x 18.1mm●コンタクト材質:銅合金
注文コード
49514633
品番
MWDM2L-37SCBRP-.110
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
この商品は
仕様
が
36
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:37●ジェンダー:メス●ボディ向き:ライトアングル●取り付けタイプ:スルーホール●ピッチ:2.54mm●定格電流:3A●ハウジング材質:アルミニウム合金●長さ:37.7mm●幅:7.8mm●深さ:18.1mm●寸法:37.7 x 7.8 x 18.1mm●コンタクト材質:銅合金
RoHS指令(10物質対応)
対応