GLENAIR
GLENAIRの 接続・省配線(制御機器)
GLENAIRの コネクタ・コネクタ付ケーブル
GLENAIRの 角型コネクタ
Micro D-Subコネクタ Glenair
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コンタクト数:51●オス・メス:メス●ボディ向き:ライトアングル●取り付けタイプ:スルーホール●ピッチ:1.91mm●定格電流:3A●ハウジング材質:アルミニウム合金, ステンレス鋼●長さ:36.45mm●幅:8.92mm●深さ:17.4mm●寸法:36.45 x 8.92 x 17.4mm●シリーズ:GMR7590
注文コード
49514658
品番
GMR7590-51S-1BSN
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
この商品は
仕様
が
36
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:51●オス・メス:メス●ボディ向き:ライトアングル●取り付けタイプ:スルーホール●ピッチ:1.91mm●定格電流:3A●ハウジング材質:アルミニウム合金, ステンレス鋼●長さ:36.45mm●幅:8.92mm●深さ:17.4mm●寸法:36.45 x 8.92 x 17.4mm●シリーズ:GMR7590
RoHS指令(10物質対応)
対応