GLENAIR
GLENAIRの 接続・省配線(制御機器)
GLENAIRの コネクタ・コネクタ付ケーブル
GLENAIRの 角型コネクタ
Micro D-Subコネクタ Glenair
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コンタクト数:51 、 ジェンダー:メス 、 ボディ向き:ライトアングル 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 ピッチ:2.54mm 、 定格電流:3A 、 ハウジング材質:アルミニウム合金 、 長さ:36.4mm 、 幅:8.9mm 、 深さ:21.6mm 、 寸法:36.4 x 8.9 x 21.6mm 、 動作温度 Min:-55℃
注文コード
49514667
品番
MWDM2L-51SCBRP-.110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
36
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:51 、 ジェンダー:メス 、 ボディ向き:ライトアングル 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 ピッチ:2.54mm 、 定格電流:3A 、 ハウジング材質:アルミニウム合金 、 長さ:36.4mm 、 幅:8.9mm 、 深さ:21.6mm 、 寸法:36.4 x 8.9 x 21.6mm 、 動作温度 Min:-55℃
RoHS指令(10物質対応)
対応