内容量1個
仕様コンタクト数:51 、 ジェンダー:メス 、 ボディ向き:ライトアングル 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 ピッチ:2.54mm 、 定格電流:3A 、 ハウジング材質:液晶ポリマー 、 長さ:36.45mm 、 幅:16.76mm 、 深さ:8.92mm 、 寸法:36.45 x 16.76 x 8.92mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 MIL-DTL-83513、BS9523F0002. ピンコネクタが表示されています。. GlenairマイクロD基板用コネクタMIL-DTL-83513、ナロープロファイル、ライトアングル. GlenairマイクロDナロープロファイル、ライトアングル軍用級基板用コネクタは、堅牢で耐久性の高い基板実装コネクタで、無電解ニッケルめっき金属製シェルを特徴としています。このコネクタは、エポキシ樹脂で密閉されており、環境シーリング性の高いコネクタです。 コネクタのコンタクト終端は.100インチ間隔で、中心間距離.100インチです。. 無電解ニッケルめっき金属製シェル ジャックポスト付属 基板テールの長さ: .109インチ 最大定格電流: 3 A 透磁率: 最大2.0 μΩ 動作温度: -55 → +150 ℃ 挿抜回数500回
注文コード49514676
品番M83513/14-G01NP