GLENAIR
GLENAIRの 接続・省配線(制御機器)
GLENAIRの コネクタ・コネクタ付ケーブル
GLENAIRの 角型コネクタ
Micro D-Subコネクタ Glenair
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コンタクト数:9●オス・メス:メス●ボディ向き:ライトアングル●取り付けタイプ:スルーホール●ピッチ:1.91mm●定格電流:3A●ハウジング材質:アルミニウム合金, ステンレス鋼●長さ:19.94mm●幅:7.87mm●深さ:15.11mm●寸法:19.94 x 7.87 x 15.11mm●コンタクト材質:銅合金
注文コード
49514694
品番
GMR7590-9S-1BSN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
36
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:9●オス・メス:メス●ボディ向き:ライトアングル●取り付けタイプ:スルーホール●ピッチ:1.91mm●定格電流:3A●ハウジング材質:アルミニウム合金, ステンレス鋼●長さ:19.94mm●幅:7.87mm●深さ:15.11mm●寸法:19.94 x 7.87 x 15.11mm●コンタクト材質:銅合金
RoHS指令(10物質対応)
対応