GLENAIR
GLENAIRの 接続・省配線(制御機器)
GLENAIRの コネクタ・コネクタ付ケーブル
GLENAIRの 角型コネクタ
Micro D-Subコネクタ Glenair
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コンタクト数:9 、 オス・メス:メス 、 ボディ向き:ライトアングル 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 ピッチ:2.54mm 、 定格電流:3A 、 ハウジング材質:アルミニウム合金 、 長さ:19.9mm 、 幅:7.8mm 、 深さ:15.6mm 、 寸法:19.9 x 7.8 x 15.6mm 、 動作温度 Min:-55℃
注文コード
49514703
品番
MWDM2L-9SCBRP-.110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
36
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:9 、 オス・メス:メス 、 ボディ向き:ライトアングル 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 ピッチ:2.54mm 、 定格電流:3A 、 ハウジング材質:アルミニウム合金 、 長さ:19.9mm 、 幅:7.8mm 、 深さ:15.6mm 、 寸法:19.9 x 7.8 x 15.6mm 、 動作温度 Min:-55℃
RoHS指令(10物質対応)
対応