RS PRO
RS PROの 接続・省配線(制御機器)
RS PROの コネクタ・コネクタ付ケーブル
RS PROの 角型コネクタ
Micro D-Subコネクタ RS PRO
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49514755
品番
244-3752
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:15●オス・メス:オス●ボディ向き:ストレート●取り付けタイプ:パネルマウント●定格電流:3A●ハウジング材質:DAP●長さ:23.5mm●幅:7.57mm●深さ:12.85mm●寸法:23.5 x 7.57 x 12.85mm●動作温度 Min:-55℃●金属製シェル、未終端処理. 高密度コネクタ(堅牢な軽量EMIシールドシェル付き)、MIL-STD-1344テスト済み ツイストピンはんだカップコンタクト(0.05インチ間隔)