RS PRO
RS PROの 接続・省配線(制御機器)
RS PROの コネクタ・コネクタ付ケーブル
RS PROの 角型コネクタ
Micro D-Subコネクタ RS PRO
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49514773
品番
244-3746
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:9 、 オス・メス:オス 、 ボディ向き:ストレート 、 取り付けタイプ:パネルマウント 、 定格電流:3A 、 ハウジング材質:DAP 、 長さ:19.68mm 、 幅:7.57mm 、 深さ:12.85mm 、 寸法:19.68 x 7.57 x 12.85mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 金属製シェル、未終端処理. 高密度コネクタ(堅牢な軽量EMIシールドシェル付き)、MIL-STD-1344テスト済み ツイストピンはんだカップコンタクト(0.05インチ間隔)