仕様コンタクト数:9 、 オス・メス:メス 、 ボディ向き:ライトアングル 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 ピッチ:2.54mm 、 定格電流:3A 、 ハウジング材質:アルミニウム合金 、 長さ:19.94mm 、 深さ:15.5mm 、 寸法:19.94 x 15.5mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 MIL-C-83513の要件に適合. RS 1.27 mm D-マイクロミニチュアライトアングル基板実装端子台コネクタ. RS D-マイクロミニチュアライトアングル基板実装端子台プラグ及びソケットコネクタは、1.27 mmピッチの細長い形状で、MIL-C-83513の要件に適合しています。この1.27 mmマイクロミニチュアDコネクタは、先端部を溶接した精密ミニチュアスプリングケーブルから作られた金めっき銅合金ピンコンタクトを備え、延長ケーブルによりピン周囲に7つのスプリングメンバーを実現し、ソケット壁面と確実にかん合します。このピンコンタクトは、凹形キャビティに埋め込まれて湿気から保護され、シリコーンエラストマ境界シールによって相互に、及び金属製シェルから絶縁されます。このD-マイクロミニチュアライトアングル基板実装ブロック及びソケット端子台コネクタのシェルは、UL94V-0ガラス充填ポリエステル絶縁物にカドミウムめっきを施した黄色のクロメート仕上げのアルミ合金製です。2個のジャックポストでかん合します。 この1.27 mm D-マイクロミニチュア端子台コネクタの代表的な用途には、短い信号経路が必要な小型飛行機の電子機器やデータ処理機器などがあります。