曜日別特売
- ワックススプレー モノタロウ 49578402

 

- ワックススプレー モノタロウ 49578402
- ワックススプレー モノタロウ 49578402
モノタロウ

ワックススプレー

(97件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量
1本(500mL)
注文コード
49578402
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

スプレーして乾拭きで艶と撥水が出来る簡単なワックススプレーです。

用途
洗車後の艶出しに。
成分
グリコール、シリコン類、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、石油系溶剤
液性
中性
危険物の類別
非危険物
特性
撥水
注意
※用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
49578402-4096896122-070- ラクラクWaxスプレー 古河薬品工業 40968961ラクラクWaxスプレー古河薬品工業1本(500mL)
589
税込648
メーカー違いの相当品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:97
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49578402
2021-10-25
用途: 車両整備に
本田あつし事務所不動産業

価格も安く、品質も良く、大変満足しております。ありがとうございました。

対象商品 : 49578402
2020-12-16
用途: 洗車後のメンテ
運輸・通信業

施工簡単で、艶も水弾きもそこそこ効果が続くので重宝してました。いまは廃盤になってしまったので、某ワックス会社の類似製品を使ってますが拭きムラが残りやすく、できるならコレに戻したいです。

対象商品 : 49578402
2020-12-06
用途: ボディのワックスがけ
その他業種

改善して欲しい点は、クリーニング効果も欲しい点とシリコンのツルツル感が欲しい点です。ワックス効果自体は良好と思います。

対象商品 : 49578402
2020-03-16
用途: 車の手入れに
運輸・通信業

洗車後濡れたボディーに使用していますが、雨天時は弾いてくれていますが持ちがイマイチです。
SUV車の乗っているのですが、最近は塗装面には使用せずタイヤハウス淵の黒プラスチック部分に使用。
輝きがあるので満足です。

対象商品 : 49578402
2019-12-06
用途: 洗車の後に
建設業・工事業

手軽にワックスがけができ撥水力やツヤもあり良いと思います。ムラにならず、手が入らない場所やホイールなどにも使用でき便利だと思います。こまめに洗車される人にはコスパも良いと思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 49578402
2020-01-25
用途: 自転車や原付に
cozycycle

簡単なワックス掛けに使用しています。 値段を考えると満足しています。

対象商品 : 49578402
2019-09-17
用途: 車両の清掃
サービス業

施工が楽。広範囲に吹き付けて拭き取るだけ。
撥水力あり。洗車機の撥水と同効果と思われます。配達時にキャップがゆるんだようで液漏れがあり、再出荷となりましたが、配達の方が丁寧に説明してくださったので安心しておまかせしました。

1が参考にしています
2019-10-13
用途: トレーラーの洗車
自動車・二輪車・自転車関連業

トラックだと大きいので施工が楽な物、量を使うので低価格な物を探していました
簡単にワックス、撥水力もあり助かります
タオルで施工したからなのか、薄くタオルに色が着いていました
コンパウンドも入っているのかな?

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする