エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF04S

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径d1(Φmm)10 軸穴径d2(Φmm)10 注文コード49666085 品番NEF04S-NH10JD2-NH10JD2
参考基準価格(税別)¥16,633 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は軸穴径d1・軸穴径d2など244種類から選べます 他の種類を見る
種類ディスクタイプ 軸穴径d1(Φmm)10 軸穴径d2(Φmm)10 外径K(Φmm)67.5 全長(mm)56.9 最高回転数(min-1[r.p.m])20000 許容トルク(N・m)39.2 許容偏角(°)1 軸方向変位(mm)±0.8 GD2(kgf・cm2)8 P.C.D(mm)49.5 ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブ ねじり剛性(N・m/rad)2.45×104 下穴径(Φmm)ハブ[1]- ハブ[2]- 慣性モーメント(kg・cm2)2 型番NEF04S 最大軸穴径(mm)ハブ[1]- ハブ[2]- 軸方向ばね定数(N/mm)40.2 質量(kg)0.6 寸法B(mm)25.4 寸法E(mm)6.1 寸法H(mm)34 寸法HK(mm)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする