NEF18W-NH14JD2-KH38JD2 エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF18W 椿本チエイン 49674388 NEF18W-NH14JD2-KH38JD2 エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF18W 椿本チエイン 49674388 NEF18W-NH14JD2-KH38JD2 エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF18W 椿本チエイン 49674388 NEF18W-NH14JD2-KH38JD2 エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF18W 椿本チエイン 49674388 NEF18W-NH14JD2-KH38JD2 エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF18W 椿本チエイン 49674388

エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF18W

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径d1(Φmm)14 軸穴径d2(Φmm)38 注文コード49674388 品番NEF18W-NH14JD2-KH38JD2
参考基準価格(税別)¥42,717 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は軸穴径d1・軸穴径d2など270種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)28.7 寸法E(mm)8.3 寸法H(mm)51 寸法HK(mm)66 寸法J(mm)47 外径K(Φmm)93 寸法N(mm)38 寸法No(mm)48 P.C.D(mm)71 軸穴径d1(Φmm)14 軸穴径d2(Φmm)38 許容トルク(N・m)176 全長(mm)104.4 許容偏角(°)2 最高回転数(min-1[r.p.m])18000 許容偏心(mm)0.6 質量(kg)2.342 種類ディスクタイプ 最大軸穴径(mm)ハブ[1]- ハブ[2]- 下穴径(Φmm)ハブ[1]- ハブ[2]- 型番NEF18W 材質(ディスク)SUS304 ねじり剛性(N・m/rad)7.84×104 材質(ハブ)炭素鋼 軸方向ばね定数(N/mm)63.7 軸方向変位(mm)±2.4 慣性モーメント(kg・cm2)26.1 ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]拡大ハブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする