寸法B(mm)28.7寸法E(mm)8.3寸法H(mm)51寸法HK(mm)-寸法J(mm)47外径K(Φmm)93寸法N(mm)38寸法No(mm)48P.C.D(mm)71軸穴径d1(Φmm)15軸穴径d2(Φmm)22許容トルク(N・m)176全長(mm)104.4許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])18000許容偏心(mm)0.6質量(kg)2.3種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)ハブ[1]- ハブ[2]-下穴径(Φmm)ハブ[1]- ハブ[2]-型番NEF18W材質(ディスク)SUS304ねじり剛性(N・m/rad)7.84×104材質(ハブ)炭素鋼軸方向ばね定数(N/mm)63.7軸方向変位(mm)±2.4GD2(kgf・cm2)100慣性モーメント(kg・cm2)25ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブ