- 染めQ エアゾール 染めQ(旧テロソン) 49690113

 

- 染めQ エアゾール 染めQ(旧テロソン) 49690113
- 染めQ エアゾール 染めQ(旧テロソン) 49690113

染めQ エアゾール

(184件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1本(70mL)
危険物の数量
35mL
注文コード
49690113
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

革・布・木材・プラスチック・金属も…まるで染めたような仕上がりに!スプレーするだけで簡単キレイ!
染めQシリーズは、最先端のナノテクノロジーを駆使した染色型塗料で、ナノ単位の粒子が素材の内部に浸透して密着します。
そのため、引っ張っても、ねじっても、割れたり剥がれたりすることがありません。
また、塗った箇所と塗っていない箇所の境目がなく、肌触りも変わることがありません。
カラーチェンジで遊び心を満足させたり、古くなって色あせてしまった大切な物の補修にも最適。
まるで新品同様に仕上がります。

用途
革・布・木材・プラスチック・金属などの塗装
ベースコート
塗布面積(m2/本)
約0.2~0.4
乾燥時間(分)
約15
主成分
合成樹脂(アクリル)
主な用途
布、木材、プラスチック、金属、革
指触乾燥時間(分)
約1~2
危険等級
使用場所
屋内
アズワン品番
64-9642-24
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
35mL
危険物の性状
非水溶性
注意
※使用前に1分間ほど缶をよく振ってください。
※温度が低いとき(5℃以下)や、湿度が高いとき(80%以上)には塗膜の白化や乾燥不良で性能が十分に発揮されないことがあります。塗装面を温める等条件を考慮してください。
※強風時屋外で塗装すると素材に付着しない場合があります。風を除けるなど条件を考慮してください。
※素材や噴き方によりツヤの出方が異なる場合があります。
※塗装後は換気を良くし、ミストやガスなどを吸い込まないよう保護具をご使用ください。

商品説明動画

【公式】染めQシリーズ - 製品紹介編
この動画は、15が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:184
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-08-25
用途: 色が落ちたフェルト地に色付け
サービス業

擦れて色落ちしたフェルト地に再度色付けするために使用しました。思いのほか、きれいに染まり、色落ちもしません。大満足です。

対象商品 : 48873755
2026-07-01
用途: バイクのタンクバッグ補修
サービス業

PUコーティングを剥がした後の塗装に使用。
黒系の布地への塗布。粒子が細かく浸透していくからか何度も何度も重ね塗りした。

2026-04-10
用途: ゴム製品
サービス業

私みたいな塗装初心者でも、塗り易くてむらにならないいい製品でした。少し値段が高い所がネックかな…。でも塗りやすいので、何回も塗り直しがなかったので、それでよかったです。

対象商品 : 49690253
2026-03-23
用途: 車の劣化した内張りに
サービス業

ミッチャクロンを使用して、上塗り塗装も、しました。乾きも早く、すぐに効果ありですが、内容量が少ないのが少し残念です。色も豊富ですので、ありがたいです。

1が参考にしています
2026-04-07
用途: 戦車プラモデルのメタルキャタピラ塗装
その他業種

とてもよい品質で、モールドをキレイに染めることができました

2025-11-23
用途: 自動車革シートの塗料用
製造業

すでに15年経過している革シートなので変える前に試そうと思って購入しました。清掃後に軽くペーパーをかけて使用しました。満足のいく補修になったと自負しています。あと3年はこのままいけそうです。

2025-12-15
用途: 色褪せた服の補修
港運送株式会社

ナイロンの服にかけましたが、色があまり乗らず重ね塗りして徐々に染まっりました。
黒系でしたのでブラックでもよかったかのかなと思います。

1が参考にしています
2025-07-01
用途: なんでだろう?

染めQって、他の塗料と違うのは説明で分かるけど・・
なんで剥がれにくいのか不思議だ。
同じ色でも300円のスプレーは簡単に詰めで剥がれるのに、染めQ は剥がれない。
確かにコスパはすごく悪いスプレーだけど、密着力と耐久性はけた違いにすごい。
普段は使わないけど「ここ一番」って部分には染めQだな。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする