クレセル
温度計
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
測定温度範囲(℃)
-35~50
-35~50
-30~50
全長(mm)
208
208
300
58
65
1目盛(℃)
1
1
2
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49695923
品番
AP-210W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
壁掛け用
測定温度範囲(℃)
-35~50
1目盛(℃)
1
全長(mm)
208
本体寸法(mm)
208×32×8
本体質量(g)
26
材質
プラスチック
タイプ
壁掛け
設置方式
壁掛け
アズワン品番
64-8891-55
温度表示方式
棒状目盛
温度計の種類
棒状温度計