曜日別特売
- プロシェフIH ステンレス 浅型片手鍋 蓋無 EBM(江部松商事) 49757514

プロシェフIH ステンレス 浅型片手鍋 蓋無

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ(cm)24
容量(L)3.6
内容量1個注文コード49757514品番-
参考基準価格(税別)¥11,700販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

鍋底に熱効率の高い三層鋼を使用することにより、短時間調理をサポート。電磁調理器に最適です。(18-8ステンレス、アルミニウム、18-0ステンレス)
ひと目でわかる計量目盛り採用。鍋の内面に計量メモリを採用スムーズな調理行程をサポートします。
26cm以上は、持ちやすい向い手付きです。

用途※200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。サイズ(cm)24容量(L)3.6材質18-8(SUS304)質量(kg)1.6タイプ浅型外径(Φmm)253板厚(mm)0.8内径×深さ(mm)Φ240×80底径(Φmm)222
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03675403
2022-05-05
用途: お菓子作りに。
サービス業

お菓子作り専用で使っています。
しっかりした厚みがあるので、焦がすこともなく、気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする