D-Subコネクタ Harting オス 15極

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクト数 = 15オス・メス = オスボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 2.74mm取り付け用ハードウェア = 4-40 UNC、メスねじロック定格電流 = 7A長さ = 39.2mm幅 = 21mm深さ = 12.9mm寸法 = 39.2 x 21 x 12.9mmシリーズ番号 = 0966 注文コード49763639 品番9662227803
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,991
販売価格(税別)
1,810
この商品は仕様22種類から選べます 他の種類を見る
仕様
コンタクト数 = 15
オス・メス = オス
ボディ向き = ライトアングル
取り付けタイプ = スルーホール
ピッチ = 2.74mm
取り付け用ハードウェア = 4-40 UNC、メスねじロック
定格電流 = 7A
長さ = 39.2mm
幅 = 21mm
深さ = 12.9mm
寸法 = 39.2 x 21 x 12.9mm
シリーズ番号 = 0966

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする