9001KS11BH2 Harmony 9001Kシリーズ 2ポジション セレクタスイッチヘッド 標準ハンドル 移動せず シュナイダーエレクトリック 49783178

Harmony 9001Kシリーズ 2ポジション セレクタスイッチヘッド 標準ハンドル 移動せず

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個注文コード49783178品番9001KS11BH2
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
仕様
シリーズ = Harmony 9001K
アクチュエータのタイプ = 標準ハンドル
カットアウト直径 = 30mm
ポジション数 = 2
スイッチ作動 = 移動せず
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする