AMPHENOL
AMPHENOLの 接続・省配線(制御機器)
AMPHENOLの コネクタ・コネクタ付ケーブル
AMPHENOLの 角型コネクタ
D-subコネクタ (はんだ端子) Amphenol FCI, メス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(30個)
仕様
コンタクト数 = 9オス・メス = メスDコネクタタイプ = はんだバケットD-Subミックスコンタクトレイアウト = 9W2ボディ向き = ストレート定格電流 = 7.5Aコンタクトめっき = ニッケルの上に金シリーズ = DMピッチ = 2.74mm幅 = 12.55mm寸法 = 30.43 x 12.55 x 10.64mm動作温度 Max = +125℃動作温度 Min = -55℃
注文コード
49817313
品番
DEM09S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数 = 9
オス・メス = メス
Dコネクタタイプ = はんだバケットD-Sub
ミックスコンタクトレイアウト = 9W2
ボディ向き = ストレート
定格電流 = 7.5A
コンタクトめっき = ニッケルの上に金
シリーズ = DM
ピッチ = 2.74mm
幅 = 12.55mm
寸法 = 30.43 x 12.55 x 10.64mm
動作温度 Max = +125℃
動作温度 Min = -55℃
RoHS指令(10物質対応)
対応