D-subコネクタ FCI, オス, 25極

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(20個) 仕様コンタクト数 = 25オス・メス = オスボディ向き = ストレート取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 2.76mm取り付け用ハードウェア = 4-40 UNCインサート定格電流 = 5A定格電圧 = 300 V ac長さ = 53.03mm幅 = 11.7mm深さ = 12.55mm寸法 = 53.03 x 11.7 x 12.55mmシリーズ = Delta D 注文コード49817548 品番D25P24A4GX00LF
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,998円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
この商品は仕様・内容量17種類から選べます 他の種類を見る
仕様
コンタクト数 = 25
オス・メス = オス
ボディ向き = ストレート
取り付けタイプ = スルーホール
ピッチ = 2.76mm
取り付け用ハードウェア = 4-40 UNCインサート
定格電流 = 5A
定格電圧 = 300 V ac
長さ = 53.03mm
幅 = 11.7mm
深さ = 12.55mm
寸法 = 53.03 x 11.7 x 12.55mm
シリーズ = Delta D
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする