内容量1セット(20個)
仕様コンタクト数 = 25オス・メス = オスボディ向き = ストレート取り付けタイプ = プラグイン取り付けピッチ = 2.76mmDコネクタタイプ = 標準D-SubD-Subシェルサイズ = B定格電流 = 5Aハウジング材質 = PBT定格電圧 = 300 V ac @ 50 Hz長さ = 53.03mm幅 = 12.55mm深さ = 11.7mm寸法 = 53.03 x 12.55 x 11.7mm動作温度 Min = -55℃
注文コード49817609
品番D25P24A6GV00LF