内容量1個
仕様コンタクト数 = 25オス・メス = オスボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = プラグイン取り付けピッチ = 2.76mmDコネクタタイプ = 標準D-SubD-Subシェルサイズ = B定格電流 = 5Aハウジング材質 = PBT定格電圧 = 300 V ac @ 50 Hz長さ = 53.03mm幅 = 18.3mm深さ = 12.58mm寸法 = 53.03 x 18.3 x 12.58mmコンタクト材質 = 真鍮
注文コード49817645
品番D25P33E4GX00LF