内容量1セット(10個)
仕様コンタクト数 = 50オス・メス = オスボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = プラグイン取り付けピッチ = 2.76mmDコネクタタイプ = 標準D-Sub取り付け用ハードウェア = ねじ定格電流 = 7.5Aハウジング材質 = サーモプラスチック定格電圧 = 1 kV長さ = 66.55mm幅 = 16.5mm深さ = 11.3mm寸法 = 66.55 x 16.5 x 11.30mm動作温度 Min = -55℃
注文コード49817916
品番DDM50P500C