AMPHENOL
AMPHENOLの 接続・省配線(制御機器)
AMPHENOLの コネクタ・コネクタ付ケーブル
AMPHENOLの 角型コネクタ
D-subコネクタ FCI, オス, 9極
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(30個)
仕様
コンタクト数 = 9オス・メス = オスボディ向き = ストレート取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 2.74mm取り付け用ハードウェア = 4-40 UNCインサート定格電流 = 5A定格電圧 = 300 V ac長さ = 30.81mm幅 = 11.9mm深さ = 12.55mm寸法 = 30.81 x 11.9 x 12.55mmシリーズ = Delta D
注文コード
49817977
品番
D09P24A4GX00LF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
19
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数 = 9
オス・メス = オス
ボディ向き = ストレート
取り付けタイプ = スルーホール
ピッチ = 2.74mm
取り付け用ハードウェア = 4-40 UNCインサート
定格電流 = 5A
定格電圧 = 300 V ac
長さ = 30.81mm
幅 = 11.9mm
深さ = 12.55mm
寸法 = 30.81 x 11.9 x 12.55mm
シリーズ = Delta D
RoHS指令(10物質対応)
対応