内容量1袋(5個)
仕様コンタクト数 = 9オス・メス = オスボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = プラグイン取り付けピッチ = 2.74mmDコネクタタイプ = 標準D-Sub取り付け用ハードウェア = ねじ定格電流 = 5Aハウジング材質 = PBT定格電圧 = 300 V ac @ 50 Hz長さ = 30.81mm幅 = 12.58mm深さ = 18.5mm寸法 = 30.81 x 12.58 x 18.5mm動作温度 Min = -55℃
注文コード49818135
品番D09P33E6GX00LF