AMPHENOL
AMPHENOLの 接続・省配線(制御機器)
AMPHENOLの コネクタ・コネクタ付ケーブル
AMPHENOLの 角型コネクタ
D-subコネクタ FCI, メス, 15極
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(25個)
仕様
コンタクト数 = 15オス・メス = メスボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 2.74mm取り付け用ハードウェア = M3インサート定格電流 = 5A定格電圧 = 300 V ac長さ = 39.14mm幅 = 13.48mm深さ = 20.82mm寸法 = 39.14 x 13.48 x 20.82mmシリーズ = Delta D
注文コード
49818257
品番
D15S13A4GL00LF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数 = 15
オス・メス = メス
ボディ向き = ライトアングル
取り付けタイプ = スルーホール
ピッチ = 2.74mm
取り付け用ハードウェア = M3インサート
定格電流 = 5A
定格電圧 = 300 V ac
長さ = 39.14mm
幅 = 13.48mm
深さ = 20.82mm
寸法 = 39.14 x 13.48 x 20.82mm
シリーズ = Delta D
RoHS指令(10物質対応)
対応