内容量1セット(25個)
仕様コンタクト数 = 15オス・メス = メスボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = プラグイン取り付けピッチ = 2.74mmDコネクタタイプ = 標準D-Sub取り付け用ハードウェア = ねじ定格電流 = 5Aハウジング材質 = PBT定格電圧 = 300 V ac @ 50 Hz長さ = 39.14mm幅 = 12.58mm深さ = 18.77mm寸法 = 39.14 x 12.58 x 18.77mm動作温度 Min = -55℃
注文コード49818293
品番D15S33E6GX00LF