内容量1個
仕様コンタクト数 = 25オス・メス = メスボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = プラグイン取り付けピッチ = 2.76mmDコネクタタイプ = 標準D-SubD-Subシェルサイズ = E定格電流 = 5Aハウジング材質 = PBT定格電圧 = 300 V ac @ 50 Hz長さ = 53.03mm幅 = 12.58mm深さ = 18.77mm寸法 = 53.03 x 12.58 x 18.77mmコンタクトめっき = ニッケルの上に金
注文コード49818519
品番D25S33E6GX00LF