D-subコネクタ Amphenol, オス, 15極

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクト数 = 15オス・メス = オスボディ向き = ストレート取り付けタイプ = スルーホール取り付け用ハードウェア = 4-40 UNCねじ付きインサート、ボードロック定格電流 = 3Aハウジング材質 = サーモプラスチック長さ = 30.89mm幅 = 13mm深さ = 12.55mm寸法 = 30.89 x 13 x 12.55mm動作温度 Min = -55℃ 注文コード49819298 品番L717HDEH15POL2RM5
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309
この商品は仕様・内容量3種類から選べます 他の種類を見る
仕様
コンタクト数 = 15
オス・メス = オス
ボディ向き = ストレート
取り付けタイプ = スルーホール
取り付け用ハードウェア = 4-40 UNCねじ付きインサート、ボードロック
定格電流 = 3A
ハウジング材質 = サーモプラスチック
長さ = 30.89mm
幅 = 13mm
深さ = 12.55mm
寸法 = 30.89 x 13 x 12.55mm
動作温度 Min = -55℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする