115x73x18mm 小物箱

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49970472 品番EA508K-21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥627
販売価格(税別)
570
仕様マグネットシール付、トレーなし エスコ品番EA508K-21 材質ABS樹脂 寸法(mm)115×73×18 ブルー/クリア 構造防滴 外寸(mm)115×73×18 仕切数(個)3 仕切りあり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする