100x72x21mm 小物ケース

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49970883 品番EA508KD-44
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥270
販売価格(税別)
245

仕切板は5.5mmピッチで調整できます。

仕様仕切り板:6枚、固定仕切り板:1枚(横) エスコ品番EA508KD-44 材質コーポリマー 寸法(mm)100×72×21 ブルー/クリア 外寸(mm)100×72×21 内寸(mm)93×48×16 仕切板(可変仕切り板)6、(固定仕切り板)1(横) 仕切数(個)(最大)8 仕切りあり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする