エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの 小物収納箱(パーツケース)
エスコの パーツケース
90x67x23mm 小物ケース
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49970892
品番
EA508KD-51
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥204
販売価格(税別)
¥
185
バスケットに入れる
仕様
個別収納:8コマ
エスコ品番
EA508KD-51
材質
コーポリマー
寸法(mm)
90×67×23
色
ブルー/クリア
質量(g)
20
外寸(mm)
90×67×23
内寸(mm)
74×56×16〜20
仕切数(個)
8(個別収納)
仕切り
あり